Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33012 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33012 JV
Rubix:d406935
Producator:33012JV
Detalii produs : 33012 JV NILOS - 33012 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


