Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 2201 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:2201 JV
Rubix:d407370
Producator:2201JV




Detalii produs : 2201 JV NILOS - 2201 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere