Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 1312 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:1312 AV
Rubix:d405248
Producator:1312AV




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 1312 AV NILOS - 1312 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere