Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7215AVH-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7215AVH-0
Rubix:d406125




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 124.8 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 7215AVH-0 NILOS - 7215AVH-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 124.8 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere