Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33020 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33020 AK
Rubix:d404795
Producator:33020AK




Detalii produs : 33020 AK NILOS - 33020 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 124 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 147 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere