Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 4 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 4 AVH
Rubix:d406916
Producator:E4AVH




Detalii produs : E 4 AVH NILOS - E 4 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.8 mm |
| Lățime | 1.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere