Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 1206 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:1206 JV
Rubix:d406997
Producator:1206JV




Detalii produs : 1206 JV NILOS - 1206 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere