Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 23132 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:23132 JV
Rubix:d405627
Producator:23132JV




Detalii produs : 23132 JV NILOS - 23132 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere