Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61932 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61932 AV
Rubix:d407918
Producator:61932AV




Detalii produs : 61932 AV NILOS - 61932 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 208 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere