Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30328 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30328 AV
Rubix:d404703
Producator:30328AV




Detalii produs : 30328 AV NILOS - 30328 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 294 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere