Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16036 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16036 JV
Rubix:d401586
Producator:16036JV




Detalii produs : 16036 JV NILOS - 16036 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere