Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6026JV-62
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6026JV-62
Rubix:d405744




Detalii produs : 6026JV-62 NILOS - 6026JV-62 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 188 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere