Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6010JV-59
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6010JV-59
Rubix:d404878




Detalii produs : 6010JV-59 NILOS - 6010JV-59 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 74.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere