Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30211AV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30211AV-0
Rubix:d406815




Detalii produs : 30211AV-0 NILOS - 30211AV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Lățime | 5.1 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere