Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6210JV-5
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6210JV-5
Rubix:d407280




Detalii produs : 6210JV-5 NILOS - 6210JV-5 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 82.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere