Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61910 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61910 JV
Rubix:d406994
Producator:61910JV




Detalii produs : 61910 JV NILOS - 61910 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere