Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6208JV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6208JV-55
Rubix:d405411




Detalii produs : 6208JV-55 NILOS - 6208JV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere