Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61904 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61904 JV
Rubix:d406399
Producator:61904JV




Detalii produs : 61904 JV NILOS - 61904 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere