Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30309AV-AF
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30309AV-AF
Rubix:d405113




Detalii produs : 30309AV-AF NILOS - 30309AV-AF NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Lățime | 5.6 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere