Șaibă de reglare pentru rulmenți SKF TMAS 100-070
Shims (set of 10 pieces) 0.70 mm SKF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:TMAS 100-070
Rubix:d633447
EAN:7316571104744

Documente
Detalii produs : TMAS 100-070 SKF - TMAS 100-070 SKF
Shims set
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Grosime | 0.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
