Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 4303 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:4303 JV
Rubix:d406899
Producator:4303JV




Detalii produs : 4303 JV NILOS - 4303 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere