Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z67388/320AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z67388/320AV
Rubix:d405339




Detalii produs : Z67388/320AV NILOS - Z67388/320AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere