Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61910 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61910 AV
Rubix:d407376
Producator:61910AV




Detalii produs : 61910 AV NILOS - NILOS RING 61910 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere