Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32021 XAK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32021 XAK
Rubix:d406417
Producator:32021XAK




Detalii produs : 32021 XAK NILOS - 32021 XAK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 156 mm |
| Lățime | 105 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere