Șaibă de reglare pentru rulmenți INA TWC 815
Șaibă de reglare pentru rulmenți INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TWC 815
Rubix:d1235430


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.813 mm |
| Lățime | 2.337 mm |
Detalii produs : TWC 815 INA - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK INA TWC 815
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.813 mm |
| Lățime | 2.337 mm |
| Grosime | 2.337 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere