Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6221 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6221 AV
Rubix:87258
Producator:6221AV




Detalii produs : INEL NILOS 6221AV / NUP221 AV - INEL NILOS 6221AV / NUP221 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 174 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere