Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7008JVH-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7008JVH-M
Rubix:d406558
Detalii produs : 7008JVH-M NILOS - 7008JVH-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 46 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


