Referințe
INA:ZS1127
Rubix:d1237278
Producator:0000555060000
EAN:4012802713985

Detalii produs : ZS1127 INA - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK INA ZS1127
Intermediate washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 11 mm |
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Lățime | 5.5 mm |
| Grosime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
