Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z49175/368AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z49175/368AV
Rubix:d405766




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
Detalii produs : 49175/49368 AV NILOS - 49175/49368 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere