Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6311JV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6311JV-55
Rubix:d405302




Detalii produs : 6311JV-55 NILOS - 6311JV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 108 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere