Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32314 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32314 AK
Rubix:d405659
Producator:32314AK




Detalii produs : 32314 AK NILOS - 32314 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 117 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 70 mm |
| Grosime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere