Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7313 JVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7313 JVH
Rubix:d405725
Producator:7313JVH




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 77.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 7313 JVH NILOS - 7313 JVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 77.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere