Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61832 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61832 AV
Rubix:d404934
Producator:61832AV




Detalii produs : 61832 AV NILOS - NILOS 61832AV RING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere