Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z580/572AAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z580/572AAV
Rubix:d407052




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
Detalii produs : Z580/572AAV NILOS - Z580/572AAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere