Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7313 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7313 AVH
Rubix:d403363
Producator:7313AVH




Detalii produs : 7313 AVH NILOS - 7313 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 132 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere