Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7003 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7003 AVG
Rubix:d403292
Producator:7003AVG




Detalii produs : 7003 AVG NILOS - 7003 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.7 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere