Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 19 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 19 AVH
Rubix:d407838
Producator:E19AVH




Detalii produs : E 19 AVH NILOS - E 19 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36.5 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere