Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30332 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30332 AV
Rubix:d407160
Producator:30332AV




Detalii produs : 30332 AV NILOS - 30332 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 330 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere