Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30308AVS1
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30308AVS1
Rubix:d405645




Detalii produs : 30308AVS1 NILOS - 30308AVS1 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 87.5 mm |
| Lățime | 5.6 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere