Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 3207 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:3207 AV
Rubix:d407631
Producator:3207AV




Detalii produs : 3207 AV NILOS - 3207 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 67.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere