Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61821 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61821 AV
Rubix:d405651
Producator:61821AV




Detalii produs : 61821 AV NILOS - 61821 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 124.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere