Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32320 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32320 AK
Rubix:d405594
Producator:32320AK




Detalii produs : 32320 AK NILOS - 32320 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 165 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Grosime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere