Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 607 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:607 AV
Rubix:d405887
Producator:607AV
EAN:7316578012691




Detalii produs : 607 AV NILOS - 607 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.8 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere