Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61907 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61907 AV
Rubix:d405642
Producator:61907AV




Detalii produs : 61907 AV NILOS - 61907 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 51 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere