Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z749/742BAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z749/742BAV
Rubix:d405289




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85.03 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
Detalii produs : 749/742B AV NILOS - 749/742B AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85.03 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere