Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6213 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6213 ZAV
Rubix:d407088
Producator:6213ZAV
EAN:7316578015159




Detalii produs : 6213 ZAV NILOS - 6213 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110.5 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere