Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos L 25 JVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:L 25 JVH
Rubix:d407240
Producator:L25JVH




Detalii produs : L 25 JVH NILOS - L 25 JVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere