Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61902 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61902 AV
Rubix:d407946
Producator:61902AV




Detalii produs : 61902 AV NILOS - 61902 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere