Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos BO 15 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:BO 15 AVG
Rubix:d404652
Producator:BO15AVG




Detalii produs : BO 15 AVG NILOS - BO 15 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36.5 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere