Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6211 JV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6211 JV
Rubix:395601
Producator:6211JV
EAN:7316578015036




Detalii produs : 6211 JV NILOS - NILOS INEL 6211 JV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 64.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere